LEDVANCE - LDVSMT295195WFMT SMART+ MATTER Plug - SMT295195WFMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa mobile Euro (CEE 7/16)
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - Altro
Corrente nominale - 10 A
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4099854295195
Codice prodotto
LDVSMT295195WFMT
Cod. produttore
SMT295195WFMT
Produttore
LDV
Tipologia:
Presa mobile Euro (CEE 7/16)
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
Altro
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Altro
Numero di fasi:
1
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con interruttore on/off:
no
Tensione nominale:
230 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
48 mm
Altezza dell'apparecchio:
82.4 mm
Profondità dell'apparecchio:
48 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE