pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSM1643D940361 LED MR16 DIM S - SM1643D940361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSM1643D940361 LED MR16 DIM S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Potenza della lampada - 6.6...6.6 W

  • Flusso luminoso - 500...500 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 2...12 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854048234

Codice prodotto

LDVSM1643D940361

Cod. produttore

SM1643D940361

Produttore

LDV

Attacco lampada:

GU5,3

Potenza della lampada:

6.6...6.6 W

Flusso luminoso:

500...500 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

2...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

75 lm/W

Lunghezza:

44 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

40000 h

Colore:

Altro

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

MR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

500 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

850 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

600...600 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSM1643D940361 - LED MR164336 DIM 7.8W 940 GU5.3 S LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE