pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVSFT25E2 SPC.P OVEN CL 25W 230V E27 FS1 OSRAM - SFT25E2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSFT25E2 SPC.P OVEN CL 25W 230V E27 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 25 W

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Flusso luminoso - 180 lm

  • Attacco lampada - E27

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050300034669

Codice prodotto

LDVSFT25E2

Cod. produttore

SFT25E2

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

25 W

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Flusso luminoso:

180 lm

Attacco lampada:

E27

Durata di vita nominale media:

1000 h

Tipologia:

Chiaro

Colore:

Neutro

Diametro:

45 mm

Lunghezza totale:

76 mm

Krypton:

no

Resistente agli urti:

no

Adatto per forno:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

25 kWh

Designazione della lampada:

Altro

Lampade ad incandescenza, forma classica a sfera, per forni. Caratteristiche prodotto: Temperatura ambiente: fino a 300 °C. Vantaggi prodotto: . Aree applicative: Forni per uso domestico.