pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSENSFFL SURFACE FLAT SENSOR - SENSFFL

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSENSFFL SURFACE FLAT SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Segnalatore di movimento

  • Colore - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4099854292897

Codice prodotto

LDVSENSFFL

Cod. produttore

SENSFFL

Produttore

LDV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Segnalatore di movimento

Colore:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Sensore ad alta frequenza, funzione corridoio e raggruppamento. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Impostazioni multiple per portata del sensore, rilevamento della luce diurna, tempo di attesa e livello/periodo DIM tramite DIP switch. Comunicazione wireless (radiofrequenza) con altri apparecchi di illuminazione con sensore fino a una distanza di 15 m. Assegnazione di un massimo di 15 gruppi e interazione tra gruppi (funzione leader/follower o sciame). Montaggio semplice luminaire senza attrezzi. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE