LEDVANCE - LDVSENDA2LSPD6IRCI SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI LEDV - SENDA2LSPD6IRCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fotocellula
Tipo di comando - DALI
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione elettrica - DC
Con piastra di montaggio - no
Confezione
20 PZ
EAN
4058075837621
Codice prodotto
LDVSENDA2LSPD6IRCI
Cod. produttore
SENDA2LSPD6IRCI
Produttore
LDV
Tipologia:
Fotocellula
Tipo di comando:
DALI
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione elettrica:
DC
Con piastra di montaggio:
no
Comando via Bluetooth:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Larghezza:
83 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
32 mm
Diametro:
83 mm

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE