LEDVANCE - LDVSENDA2LSPD40X5CI SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI LEDV - SENDA2LSPD40X5CI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fotocellula
Tipo di comando - DALI
Grado di protezione (IP) - IP20
Con piastra di montaggio - sì
Comando via Bluetooth - no
Confezione
24 PZ
EAN
4058075843868
Codice prodotto
LDVSENDA2LSPD40X5CI
Cod. produttore
SENDA2LSPD40X5CI
Produttore
LDV
Tipologia:
Fotocellula
Tipo di comando:
DALI
Grado di protezione (IP):
IP20
Con piastra di montaggio:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Larghezza:
105 mm
Altezza:
67 mm
Profondità:
67 mm
Diametro:
105 mm

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


