pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCP40D927SE11 LED CLASSIC P DIM CRI97 S - SCP40D927SE11

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCP40D927SE11 LED CLASSIC P DIM CRI97 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4.2...4.2 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854065828

Codice prodotto

LDVSCP40D927SE11

Cod. produttore

SCP40D927SE11

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4.2...4.2 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

111 lm/W

Lunghezza:

78 mm

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

28...28 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

Fattore di distorsione (THD):

64 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCP40D927SE11 - LEDCLP40DIM 4.2W 927 FILFR E14 S LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE