LEDVANCE - LDVSCP40D927CE11 LED CLASSIC P DIM CRI97 S - SCP40D927CE11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 4.2...4.2 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4099854065750
Codice prodotto
LDVSCP40D927CE11
Cod. produttore
SCP40D927CE11
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
4.2...4.2 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Efficienza luminosa della lampada:
111 lm/W
Lunghezza:
78 mm
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Altro
Diametro:
45 mm
Designazione della lampada:
Altro
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
28...28 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Fattore di distorsione (THD):
64 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


