pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCP40827CE1EB3 LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY B DIM S - SCP40827CE1EB3

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854477645

Codice prodotto

LDVSCP40827CE1EB3

Cod. produttore

SCP40827CE1EB3

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

188 lm/W

Lunghezza:

84 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Altro

Diametro:

45 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

18...18 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampade LED dimmerabili, forma classica a candela, CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA B. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Efficienza molto elevata fino a 188 lm/W. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°. Durata molto lunga fino a 50.000 ore. Numero di cicli di commutazione molto elevato 500.000. Dimmerabile. Vantaggi del prodotto: Lampade con innovativa tecnologia LED "filament". Consumo di energia estremamente basso. Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli dellelampade alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Basso sfarfallio. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65). Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE