pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCG9560827CEA2 LEDG9560EELA 3.8W 827 FILCL E27 SLEDV - SCG9560827CEA2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCG9560827CEA2 LEDG9560EELA 3.8W 827 FILCL E27 SLEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 35...35 mA

  • Fattore di potenza - 0.4

  • Potenza della lampada - 3.8...3.8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854236990

Codice prodotto

LDVSCG9560827CEA2

Cod. produttore

SCG9560827CEA2

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

35...35 mA

Fattore di potenza:

0.4

Potenza della lampada:

3.8...3.8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

806...806 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Efficienza luminosa della lampada:

212 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

95 mm

Lunghezza:

135 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13192048.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE