pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVSCG125100D940C1 LEDG125100DIM 11W 940 FILCL E27 S LEDV - SCG125100D940C1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCG125100D940C1 LEDG125100DIM 11W 940 FILCL E27 S LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854062162

Codice prodotto

LDVSCG125100D940C1

Cod. produttore

SCG125100D940C1

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Sfera

Efficienza luminosa della lampada:

138 lm/W

Lunghezza:

168 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

124 mm

Designazione della lampada:

R39

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.7

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

52...52 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Fattore di distorsione (THD):

13.5 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCG125100D940C1 - LEDG125100DIM 11W 940 FILCL E27 S LEDV