pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCG125100865SEA2 LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S - SCG125100865SEA2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCG125100865SEA2 LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7.2...7.2 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 220...220 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854280313

Codice prodotto

LDVSCG125100865SEA2

Cod. produttore

SCG125100865SEA2

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7.2...7.2 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Sfera

Efficienza luminosa della lampada:

211 lm/W

Lunghezza:

168 mm

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

125 mm

Designazione della lampada:

R39

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

59...59 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

asset-13192018.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE