LEDVANCE - LDVSCB40827CE1EA2 LED CLASSIC B ENERGY EFFICIENCY A S - SCB40827CE1EA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 2.2...2.2 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4099854255267
Codice prodotto
LDVSCB40827CE1EA2
Cod. produttore
SCB40827CE1EA2
Produttore
LDV
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
2.2...2.2 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Candela
Efficienza luminosa della lampada:
213 lm/W
Lunghezza:
101 mm
Angolo del fascio luminoso:
330...330 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
50000 h
Colore:
Altro
Diametro:
35 mm
Designazione della lampada:
B10,5
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.4
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
20...20 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
500000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


