pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCA100D827SEB2 LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILFRE27 S LEDV - SCA100D827SEB2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCA100D827SEB2 LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILFRE27 S LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 38...38 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 8.2...8.2 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S

EAN

4099854252600

Codice prodotto

LDVSCA100D827SEB2

Cod. produttore

SCA100D827SEB2

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

38...38 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

8.2...8.2 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Efficienza luminosa della lampada:

185 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Forma a pera

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

60 mm

Lunghezza:

105 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Designazione della lampada:

A-Type

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13135152.jpg