pagina iniziale

LEDVANCE - LDVSCA100D827CEB1 LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S - SCA100D827CEB1

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVSCA100D827CEB1 LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY B DIM S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 8.2...8.2 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854065927

Codice prodotto

LDVSCA100D827CEB1

Cod. produttore

SCA100D827CEB1

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

8.2...8.2 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Efficienza luminosa della lampada:

185 lm/W

Lunghezza:

105 mm

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Altro

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

38...38 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

B

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

500000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCA100D827CEB1 - LEDCLA100DIMEELB 8.2W827FILCLE27 S LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE