pagina iniziale

LEDVANCE - LDVREMOTETW LC RF REMOTE TW - REMOTETW

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità di controllo

  • Profondità - 9 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di alimentazione elettrica - DC

  • Larghezza - 58.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075435926

Codice prodotto

LDVREMOTETW

Cod. produttore

REMOTETW

Produttore

LDV

Tipologia:

Unità di controllo

Profondità:

9 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

DC

Larghezza:

58.5 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

9 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Telecomando con tecnologia a radiofrequenza. Caratteristiche prodotto: Trasmettitore radio manuale per il controllo di moduli LED bianchi sintonizzabili. Tensione di ingresso 3 V - batteria CR2032. Segnale di uscita: 2,4 GHz. Vantaggi prodotto: Variazione della temperatura del colore tramite rotellina. Dimmerazione dei colori impostati. Controlla fino a 4 zone. Separare il controllo dal bianco freddo al bianco caldo. Include supporto a parete, batteria (CR2032) e accessori. Aree applicative: Illuminazione generale. Illuminazione architetturale. Luce dinamica come effetto architettonico in aree pubbliche. Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Interni residenziali.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE