pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT8SENSREM1 CONNECTED SENSOR REMOTE FS1 LEDV - PT8SENSREM1

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegabile in rete -

  • Max. portata trasmissione laterale - 15 m

  • Max. portata trasmissione frontale - 15 m

  • Sensibilità di intervento regolabile - no

  • Funzione teach per luminosità di intervento -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4058075374034

Codice prodotto

LDVPT8SENSREM1

Cod. produttore

PT8SENSREM1

Produttore

LDV

Collegabile in rete:

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Max. portata trasmissione frontale:

15 m

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Colore:

Nero

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensore HB e LB con controllo da remoto per i tubi Connected. Caratteristiche prodotto: Compatibile con LEDVANCE Connected Sensor HB e LB (Gen 2). Batteria inclusa (litio, 3 V). Vantaggi prodotto: Telecomando con sensore collegato LEDVANCE per una facileinstallazione. 3 anni di garanzia.

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE