LEDVANCE - LDVPT8SENSCONHB1 CONNECTED SENSOR HB FS1 LEDV - PT8SENSCONHB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - sì
Adatto per trasmissione senza fili - sì
Confezione
27 PZ
EAN
4058075232983
Codice prodotto
LDVPT8SENSCONHB1
Cod. produttore
PT8SENSCONHB1
Produttore
LDV
Tipo di montaggio:
A parete
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
sì
Adatto per trasmissione senza fili:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Altezza di montaggio:
4 m
Max. portata trasmissione laterale:
30 m
Max. portata trasmissione frontale:
30 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
2.5 m
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Durata di funzionamento min.:
15 s
Durata di funzionamento max.:
10 min
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9003
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE