pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT8EXT368401 LED TUBE T8 EXTERNAL - PT8EXT368401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT8EXT368401 LED TUBE T8 EXTERNAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 2400...2400 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 2...42 V

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4058075730595

Codice prodotto

LDVPT8EXT368401

Cod. produttore

PT8EXT368401

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

2...42 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

160 lm/W

Lunghezza:

1213 mm

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

27 mm

Designazione della lampada:

T8

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2400 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

LED TUBE T8 EXTERNAL for LED DRIVER EXTERNAL. Caratteristiche prodotto: Designed to power only with LEDVANCE Driver LED TUBE EXTERNAL. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi prodotto: Compatible with LEDVANCE DRIVER LED TUBE DALI EXTERNAL. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Negozi, supermercati. Adatto per installazioni indoor SELV. Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE