LEDVANCE - LDVPT8EMFOOD368331 LED TUBE T8 EM FOOD - PT8EMFOOD368331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 55...55 mA
Fattore di potenza - 0.9
Potenza della lampada - 11.6...11.6 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4099854045004
Codice prodotto
LDVPT8EMFOOD368331
Cod. produttore
PT8EMFOOD368331
Produttore
LDV
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
55...55 mA
Fattore di potenza:
0.9
Potenza della lampada:
11.6...11.6 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
sì
Flusso luminoso:
1100...1100 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1100 lm
Efficienza luminosa della lampada:
94 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Attacco lampada:
G13
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
3300...3300 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
26.7 mm
Lunghezza:
1212 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
T8
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Durata di vita nominale media:
60000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE