pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT8EMFOOD308331 LED TUBE T8 EM FOOD - PT8EMFOOD308331

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT8EMFOOD308331 LED TUBE T8 EM FOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 36...36 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 7.9...7.9 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854045233

Codice prodotto

LDVPT8EMFOOD308331

Cod. produttore

PT8EMFOOD308331

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

36...36 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

7.9...7.9 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

Flusso luminoso:

750...750 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

750 lm

Efficienza luminosa della lampada:

94 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

3300...3300 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

26.7 mm

Lunghezza:

908 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

T8

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata di vita nominale media:

60000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT8EMFOOD308331 - LEDTUBE T8 EM FOOD P 900 7.9W 833 LEDV
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE