pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT75D827320B15D2 LED SPECIAL T SLIM DIM P - PT75D827320B15D2

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT75D827320B15D2 LED SPECIAL T SLIM DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - B15d

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854267185

Codice prodotto

LDVPT75D827320B15D2

Cod. produttore

PT75D827320B15D2

Produttore

LDV

Attacco lampada:

B15d

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

131 lm/W

Lunghezza:

90 mm

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Multicolore

Diametro:

18 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1055 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

45...45 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

150 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

asset-13188789.jpg

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE