pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5HFHO398651 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE - PT5HFHO398651

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2800...2800 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 50...90 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854497735

Codice prodotto

LDVPT5HFHO398651

Cod. produttore

PT5HFHO398651

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G5

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2800...2800 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

50...90 V

Efficienza luminosa della lampada:

155 lm/W

Lunghezza:

863 mm

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

60000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

18.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2800 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 60.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Uffici, edifici pubblici. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Consulenza legale: Quando viene utilizzato per sostituire una lampada fluorescente T5, l'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce dipendono dal design del sistema di illuminazione.. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione..Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Lampada non adatta al funzionamento di emergenza..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE