LEDVANCE - LDVPT5HFHO398401 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE - PT5HFHO398401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G5
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 2800...2800 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 50...90 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
4099854497711
Codice prodotto
LDVPT5HFHO398401
Cod. produttore
PT5HFHO398401
Produttore
LDV
Attacco lampada:
G5
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
2800...2800 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
50...90 V
Efficienza luminosa della lampada:
155 lm/W
Lunghezza:
863 mm
Angolo del fascio luminoso:
190...190 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
60000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
18.5 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2800 lm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
350...350 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


