pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5HFHE288541 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE - PT5HFHE288541

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5HFHE288541 LED TUBE T5 HF PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2400...2400 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 110...160 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854029363

Codice prodotto

LDVPT5HFHE288541

Cod. produttore

PT5HFHE288541

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G5

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

110...160 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

150 lm/W

Lunghezza:

1163 mm

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

60000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

18.5 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2400 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

210...210 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Fattore di distorsione (THD):

15 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5HFHE288541 - LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865 LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE