pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5EXTHO548301 LED TUBE T5 EXTERNAL - PT5EXTHO548301

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5EXTHO548301 LED TUBE T5 EXTERNAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Potenza della lampada - 26...26 W

  • Flusso luminoso - 3600...3600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 2...42 V

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

558 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854015199

Codice prodotto

LDVPT5EXTHO548301

Cod. produttore

PT5EXTHO548301

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G5

Potenza della lampada:

26...26 W

Flusso luminoso:

3600...3600 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

2...42 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

138 lm/W

Lunghezza:

1163 mm

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

17 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3600 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

600...600 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

26 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

TUBO LED T5 EXTERNAL per DRIVER LED EXTERNAL. Caratteristiche del prodotto: Progettato per funzionamento solo con DRIVER LED TUBE EXTERNAL. Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia. Dimmerazione di qualita dell'1...100%. Elevata resistenzaalla commutazione dei carichi. Adatto per temperature ambiente da -20?+50 ?C. Vantaggi del prodotto: Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile. Semplice applicazione, non e necessario alcun controllo di compatibilita del reattore. Adatto per illuminazione di emergenza (battery pack autonomo). Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini). Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio. Negozi, supermercati.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE