pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5EXTFC558402 LED T5 FC EXTERNAL - PT5EXTFC558402

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5EXTFC558402 LED T5 FC EXTERNAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 21.5...21.5 W

  • Flusso luminoso - 3200...3200 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 3...33 V

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854300882

Codice prodotto

LDVPT5EXTFC558402

Cod. produttore

PT5EXTFC558402

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

21.5...21.5 W

Flusso luminoso:

3200...3200 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

3...33 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

148 lm/W

Lunghezza:

300 mm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

16.5 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3200 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

650...650 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

LED T5 FC EXTERNAL con DRIVER LED DALI. Caratteristiche del prodotto: Progettato per alimentazione con LED DRIVER DALI PERFORMANCE. Lampada LED rotonda ad attacco singolo. Illuminazione adatta a temperature ambiente da -20?+45 ?C. Durata (L70/B50): fino a 50.000 ore (a 25 ?C). LED sostitutivo per le tradizionali lampade circolari fluorescenti T5. Vantaggi del prodotto: Compatibile con driver LED DR DALI-P-26-220-240-700 (4058075779631). Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile. Semplice applicazione, non e necessario alcun controllo di compatibilita del reattore. Adatto per illuminazione di emergenza (battery pack autonomo). 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Negozi, hotel e ristoranti. Edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Adatto per applicazioni in interni. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED e limitato. In caso di dubbi sull'idoneita dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Non adatto al funzionamento con tensione di rete 230 V o alimentatore elettronico.. Disconnect mains before installation..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE