pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPT5ACHO398401 LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE - PT5ACHO398401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5ACHO398401 LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G5

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 2400...2400 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...220 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

294 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4099854081163

Codice prodotto

LDVPT5ACHO398401

Cod. produttore

PT5ACHO398401

Produttore

LDV

Attacco lampada:

G5

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Efficienza luminosa della lampada:

150 lm/W

Lunghezza:

849 mm

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

16 mm

Designazione della lampada:

Altro

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2400 lm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

72...72 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5ACHO398401 - LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 16W 840 LEDV