pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT5ACHE288401 LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE - PT5ACHE288401

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPT5ACHE288401 LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 75...75 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

262 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4058075824317

Codice prodotto

LDVPT5ACHE288401

Cod. produttore

PT5ACHE288401

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

75...75 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

16...16 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2400 lm

Efficienza luminosa della lampada:

150 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G5

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo del fascio luminoso:

190...190 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

19 mm

Lunghezza:

1163 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

20 %

Numero min. di comandi di commutazione:

200000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

16 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT5ACHE288401 - LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 840 LEDV
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE