pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPT2660827SE11 LED SPECIAL T26 P - PT2660827SE11

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 42...42 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 5.9...5.9 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854493218

Codice prodotto

LDVPT2660827SE11

Cod. produttore

PT2660827SE11

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

42...42 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

5.9...5.9 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

806...806 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

806 lm

Efficienza luminosa della lampada:

136 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

300...300 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

25 mm

Lunghezza:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Designazione della lampada:

T8

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampade LED speciali per frigoriferi. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade tradizionali ad alta tensione. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Vantaggi del prodotto: Dimensioni estremamente ridotte. Buona emissione della luce. Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero. Lunga durata media fino a 15.000 ore. 4 anni di garanzia. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione di design di dimensioni ridotte. Frigoriferi per uso domestico. Macchine da cucire. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE