pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPS30SO Power Supply PS 30 - PS30SO

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Profondità - 58 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 36 mm

  • Comando via Bluetooth - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4052899553880

Codice prodotto

LDVPS30SO

Cod. produttore

PS30SO

Produttore

LDV

Tipologia:

Altro

Profondità:

58 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

36 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

58 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Convertitori. Caratteristiche prodotto: Tensione in uscita: 24 V cc. Corrente in uscita: 1,3 A. Vantaggi prodotto: Ampio range di tensione di ingresso. Aree applicative: Molteplici applicazioni.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE