pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPPT15240EBLI SPECIAL OVEN T - PPT15240EBLI

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 85 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300065052

Codice prodotto

LDVPPT15240EBLI

Cod. produttore

PPT15240EBLI

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

15 W

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

85 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Designazione della lampada:

Altro

Colore:

Neutro

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Diametro:

22 mm

Lunghezza totale:

50 mm

Resistente agli urti:

no

Adatto per forno:

Adatto per frigorifero:

no

Filamento di carbonio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Caratteristiche prodotto: Temperatura ambiente: fino a 300 °C. Aree applicative: Forni per uso domestico.

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE