LEDVANCE - LDVPPIN40D827GY6352 LED PIN 12 V DIM P - PPIN40D827GY6352

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - Altro
Potenza della lampada - 3.8...3.8 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 2...12 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4099854050343
Codice prodotto
LDVPPIN40D827GY6352
Cod. produttore
PPIN40D827GY6352
Produttore
LDV
Attacco lampada:
Altro
Potenza della lampada:
3.8...3.8 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
2...12 V
Forma della lampada:
Altro
Efficienza luminosa della lampada:
123 lm/W
Lunghezza:
46 mm
Angolo del fascio luminoso:
320...320 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Multicolore
Diametro:
17 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
330...330 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE