pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPPIN28827CG42 LED PIN 12V P - PPIN28827CG42

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPPIN28827CG42 LED PIN 12V P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 2...12 V

  • Corrente nominale - 280...280 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854248733

Codice prodotto

LDVPPIN28827CG42

Cod. produttore

PPIN28827CG42

Produttore

LDV

Tensione nominale:

2...12 V

Corrente nominale:

280...280 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

300...300 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

300 lm

Efficienza luminosa della lampada:

136 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G4

Colore:

Multicolore

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo del fascio luminoso:

320...320 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

14 mm

Lunghezza:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

Altro

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13188852.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE