pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPP38120D927301 LED PAR38 DIM P - PP38120D927301

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP38120D927301 LED PAR38 DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 14.5...14.5 W

  • Flusso luminoso - 1035...1035 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854071287

Codice prodotto

LDVPP38120D927301

Cod. produttore

PP38120D927301

Produttore

LDV

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

14.5...14.5 W

Flusso luminoso:

1035...1035 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

71 lm/W

Lunghezza:

134 mm

Angolo del fascio luminoso:

30...30 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Altro

Diametro:

122 mm

Designazione della lampada:

PAR38

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1035 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.4

Intensità luminosa:

2600 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

76...76 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP38120D927301 - LED PAR3812030 DIM 15.2W 927 E27 P LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE