pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPP38120827301 LED PAR38 P - PP38120827301

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP38120827301 LED PAR38 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 68...68 mA

  • Fattore di potenza - 0.4

  • Potenza della lampada - 13.5...13.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854067822

Codice prodotto

LDVPP38120827301

Cod. produttore

PP38120827301

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

68...68 mA

Fattore di potenza:

0.4

Potenza della lampada:

13.5...13.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

1035...1035 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1035 lm

Efficienza luminosa della lampada:

76 lm/W

Intensità luminosa:

2600 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

30...30 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

122 mm

Lunghezza:

134 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

PAR38

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP38120827301 - LED PAR3812030 12W 827 E27 P LEDV
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE