LEDVANCE - LDVPP1680D927363 LED PAR16 DIM P - PP1680D927363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 6.1...6.1 W
Flusso luminoso - 575...575 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
4099854456275
Codice prodotto
LDVPP1680D927363
Cod. produttore
PP1680D927363
Produttore
LDV
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
6.1...6.1 W
Flusso luminoso:
575...575 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
94 lm/W
Lunghezza:
52 mm
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Altro
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
PAR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
575 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
1250 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
35...35 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


