pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPP1680D9271202 LED PAR16 DIM P - PP1680D9271202

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP1680D9271202 LED PAR16 DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 41...41 mA

  • Fattore di potenza - 0.7

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854241901

Codice prodotto

LDVPP1680D9271202

Cod. produttore

PP1680D9271202

Produttore

LDV

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

41...41 mA

Fattore di potenza:

0.7

Potenza della lampada:

7...7 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

650...650 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

650 lm

Efficienza luminosa della lampada:

92 lm/W

Intensità luminosa:

240 cd

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

GU10

Colore:

Altro

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

50 mm

Lunghezza:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Designazione della lampada:

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

asset-13102632.jpg
LEDVANCE

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE