pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPP1680827361 LED PAR16 P - PP1680827361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPP1680827361 LED PAR16 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6.9...6.9 W

  • Flusso luminoso - 575...575 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...220 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854054792

Codice prodotto

LDVPP1680827361

Cod. produttore

PP1680827361

Produttore

LDV

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6.9...6.9 W

Flusso luminoso:

575...575 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...220 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

83 lm/W

Lunghezza:

54 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

PAR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

575 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.7

Intensità luminosa:

860 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

50...50 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Fattore di distorsione (THD):

120 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPP1680827361 - LED PAR168036 6.9W 827 GU10 P LEDV