LEDVANCE - LDVPP1635D940361 LED PAR16 DIM P - PP1635D940361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - GU10
Potenza della lampada - 3.4...3.4 W
Flusso luminoso - 230...230 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
4099854059919
Codice prodotto
LDVPP1635D940361
Cod. produttore
PP1635D940361
Produttore
LDV
Attacco lampada:
GU10
Potenza della lampada:
3.4...3.4 W
Flusso luminoso:
230...230 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Efficienza luminosa della lampada:
67 lm/W
Lunghezza:
52 mm
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Altro
Diametro:
50 mm
Designazione della lampada:
PAR16
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
230 lm
Colore del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Con sensore di movimento:
no
Fattore di potenza:
0.7
Intensità luminosa:
400 cd
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
20...20 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Con telecomando/comando remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Adatto per reattore magnetico:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Fattore di distorsione (THD):
120 %
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Con interruttore crepuscolare:
no
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


