LEDVANCE - LDVPM1635827362 LED MR16 P - PM1635827362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 2...12 V
Corrente nominale - 420...420 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 3.4...3.4 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
31 Kg CO₂-eq
EAN
4099854457845
Codice prodotto
LDVPM1635827362
Cod. produttore
PM1635827362
Produttore
LDV
Tensione nominale:
2...12 V
Corrente nominale:
420...420 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
3.4...3.4 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Adatto per reattore magnetico:
sì
Flusso luminoso:
345...345 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Efficienza luminosa della lampada:
101 lm/W
Intensità luminosa:
650 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU5,3
Colore:
Altro
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
50 mm
Lunghezza:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Designazione della lampada:
MR16
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Durata di vita nominale media:
15000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì

Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


