pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPM1620D940362 LED MR16 DIM P - PM1620D940362

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Potenza della lampada - 2.2...2.2 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 2...12 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854456558

Codice prodotto

LDVPM1620D940362

Cod. produttore

PM1620D940362

Produttore

LDV

Attacco lampada:

GU5,3

Potenza della lampada:

2.2...2.2 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

2...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

104 lm/W

Lunghezza:

44 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Altro

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

MR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

230 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

600 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

205...205 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali. Caratteristiche del prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene a bassissima tensione. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Dimmerabile. Attacco: GU5.3. Lampada in vetro. Resa del colore molto elevata (Ra: 90). Durata: fino a 25.000 ore. Vantaggi del prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Dimmer continuo. Elevata compatibilità con i dimmer, vedi www.ledvance.com/dim. Compatibile con molti alimentatori convenzionali ed elettronici comuni (vedere anche elenco di compatibilità). Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE