pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPM1620D930361 LED MR16 DIM P - PM1620D930361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1620D930361 LED MR16 DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Potenza della lampada - 3.4...3.4 W

  • Flusso luminoso - 230...230 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 2...12 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854070600

Codice prodotto

LDVPM1620D930361

Cod. produttore

PM1620D930361

Produttore

LDV

Attacco lampada:

GU5,3

Potenza della lampada:

3.4...3.4 W

Flusso luminoso:

230...230 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

2...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

67 lm/W

Lunghezza:

44 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Altro

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

MR16

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

230 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

500 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

320...320 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1620D930361 - LED MR162036 DIM 3.4W 930 GU5.3 P LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE