pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPM1120D927361 LED MR11 DIM P - PM1120D927361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1120D927361 LED MR11 DIM P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU4

  • Potenza della lampada - 2.8...2.8 W

  • Flusso luminoso - 184...184 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 2...12 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854050206

Codice prodotto

LDVPM1120D927361

Cod. produttore

PM1120D927361

Produttore

LDV

Attacco lampada:

GU4

Potenza della lampada:

2.8...2.8 W

Flusso luminoso:

184...184 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

2...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Efficienza luminosa della lampada:

65 lm/W

Lunghezza:

38 mm

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

Altro

Diametro:

35 mm

Designazione della lampada:

MR11

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

184 lm

Colore del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Fattore di potenza:

0.5

Intensità luminosa:

350 cd

Telecomando possibile:

no

Corrente nominale:

259...259 mA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Dimming taglio di fase ascendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1120D927361 - LED MR112036 DIM 2.8W 927 GU4 P LEDV

Un prodotto LEDVANCE

Scopri la serie LEDVANCE