pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVPM1120840361 LED MR11 P - PM1120840361

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE - LDVPM1120840361 LED MR11 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 310...310 mA

  • Fattore di potenza - 0.5

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4099854070396

Codice prodotto

LDVPM1120840361

Cod. produttore

PM1120840361

Produttore

LDV

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

310...310 mA

Fattore di potenza:

0.5

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

184...184 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

184 lm

Efficienza luminosa della lampada:

73 lm/W

Intensità luminosa:

400 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

GU4

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

35 mm

Lunghezza:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Designazione della lampada:

MR11

Numero min. di comandi di commutazione:

100000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Durata di vita nominale media:

15000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1120840361 - LED MR112036 2.5W 840 GU4 P LEDV