LEDVANCE - LDVPLUVC6002X2530 UVC PANEL 600 - PLUVC6002X2530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto fino a una superficie massima di - 25 m²
Potenza - 91 W
Colore - Bianco
Altezza - 86 mm
Larghezza - 595 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4058075634428
Codice prodotto
LDVPLUVC6002X2530
Cod. produttore
PLUVC6002X2530
Produttore
LDV
Adatto fino a una superficie massima di:
25 m²
Potenza:
91 W
Colore:
Bianco
Altezza:
86 mm
Larghezza:
595 mm
Profondità:
86 mm
Peso:
5.3 kg
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Depurazione dell'aria con radiazioni UV-C:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


