pagina iniziale

LEDVANCE - LDVPLLZ62200840LV PrevaLED® Linear G6 - PLLZ62200840LV

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 11.8...11.8 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante - no

  • Unita' di alimentazione esterna -

Confezione

  • 120 PZ

EAN

4052899606180

Codice prodotto

LDVPLLZ62200840LV

Cod. produttore

PLLZ62200840LV

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

11.8...11.8 W

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Unita' di alimentazione esterna:

Corrente d'esercizio:

500...500 mA

Tensione d'esercizio:

23.6...23.6 V

Massima tensione di lavoro:

23.6...23.6 V

Numero di LED:

72

Forma:

Rettangolare

Colore:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Flessibile:

no

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Intensità luminosa:

735 cd

Flusso luminoso:

2267...2267 lm

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Lunghezza:

560 mm

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Durata di vita nominale media:

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

Light Engine lineari. Caratteristiche prodotto:
  • Efficienza modulo: fino a 206 lm/W
  • Disponibile con flusso luminoso: 550 lm (140 mm)
  • Disponibile con flusso luminoso: 2200 lm o 4000 lm (560 mm)
  • . Vantaggi prodotto:
  • High voltage (HV) optimized for non-isolated, low voltage (LV) optimized for SELV operation
  • . Aree applicative:
  • Office
  • Industria
  • .

    LEDVANCE

    Un prodotto LEDVANCE

    Scopri la serie LEDVANCE