LEDVANCE - LDVPLLZ62000840LVHV PrevaLED® Linear G6 - PLLZ62000840LVHV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Potenza della lampada - 10.6...10.6 W
Flusso luminoso - 1996...1996 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Neutro da 3300 a 5300 K
Angolo del fascio luminoso - 120...120 °
Confezione
60 PZ
EAN
4052899606135
Codice prodotto
LDVPLLZ62000840LVHV
Cod. produttore
PLLZ62000840LVHV
Produttore
LDV
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Potenza della lampada:
10.6...10.6 W
Flusso luminoso:
1996...1996 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione d'esercizio:
42.7...42.7 V
Forma:
Rettangolare
Massima tensione di lavoro:
42.7...42.7 V
Tipo di collegamento:
Altro
Unita' di alimentazione esterna:
sì
Numero di LED:
48
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Larghezza:
20 mm
Corrente d'esercizio:
250...250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
645 cd
Lunghezza:
280 mm
Altezza:
5 mm
Flessibile:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Durata di vita nominale media:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE