LEDVANCE - LDVPLIN150827R7SG8 LEDPLI118150 17,5W/827 230V R7S FS1OSRAM - PLIN150827R7SG8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - R7s
Potenza della lampada - 17.5...17.5 W
Flusso luminoso - 2452...2452 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 220...220 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 Kg CO₂-eq
EAN
4058075168992
Codice prodotto
LDVPLIN150827R7SG8
Cod. produttore
PLIN150827R7SG8
Produttore
LDV
Attacco lampada:
R7s
Potenza della lampada:
17.5...17.5 W
Flusso luminoso:
2452...2452 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
220...220 V
Forma della lampada:
Lineare
Efficienza luminosa della lampada:
140 lm/W
Lunghezza:
118 mm
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
28 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Telecomando possibile:
no
Corrente nominale:
140...140 mA
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
18 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0


