LEDVANCE - LDVPLE60033840 PANEL ECO 600 - PLE60033840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4099854726897
Codice prodotto
LDVPLE60033840
Cod. produttore
PLE60033840
Produttore
LDV
Vantaggi del prodotto Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema fino a 110 lm/W Versioni con abbagliamento ridotto (U19) per applicazioni in ufficio disponibili Aree di applicazione Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte Uffici, sale conferenza Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm Caratteristiche del prodotto Telaio in alluminio estruso Diffusore in polistirene Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ° C) Apparecchiatura / Accessori Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio Cavo di sicurezza per apparecchi incluso Dispositivo di controllo esterno incluso Consigli per la sicurezza Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato. Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavoè danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto. Attenzione, rischio di scosse elettriche. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.


